3M™ 9913 Stofmasker tegen hinderlijke geuren

Artikelnummer: 7000034740
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Partikelfiltermasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000034740
EAN/GTIN 04046719381937
Nummer fabrikant 7000034740
L-nummer L01110 85

Omschrijving

Uitvoering:

Nieuwste 3M™ filtertechnologie;Afdichtingspuntjes op de bovenkant van het masker;Speciaal ontwerp van het neusgedeelte;Ontwerp met geïntegreerde verstelbare neusklem met polstering en elastische band;Enkelvoudige verpakking;Ook verkrijgbaar met 3M™
Innovatieve technologie voor nauwelijks merkbare ademhalingsweerstand;Laat ademhalingswarmte en vocht ontsnappen;Bij het uitademen minimaliseren de afdichtingspunten de luchtstroom door de bovenkant van het masker;Past perfect bij de vorm van het gezicht;Eenvoudige plaatsing van het masker op het gezicht;Niet wegglijden;Blijft in vorm;Hygiënisch & praktisch om mee te nemen;Compatibel met 3M™ veiligheidsbrillen.
Hoge en betrouwbare filtratie van deeltjes met minder belasting voor de drager van het masker;Vermindert het beslaan van de bril en verhoogt het draagcomfort door lage belasting bij het uitademen;Verbeterde compatibiliteit met bril/oogbescherming;Ideale pasvorm;Veiligheid door ideale pasvorm en strakke pasvorm;Masker past zich aan de mondbeweging aan bij het spreken;Goede pasvorm van het masker tijdens gebruik;Hoog draagcomfort;Voorkomt vervuiling van het masker voor gebruik;Gemakkelijke opslag en distributie.
Veiligheid door ideale pasvorm en goede aansluiting
Verbeterde compatibiliteit met brillen/oogbescherming

Omschrijving:

Het 3M™ 9913 Stofmasker tegen hinderlijke geuren is lichtgewicht, en beschermt uw luchtwegen op effectieve, comfortabele en hygiënische wijze tegen stof en nevel en hinderlijke concentraties van zure gassen.

Kenmerk:

Robuust schelp- en cupdesign: Past zich goed aan de meeste gezichtsvormen en grootten aan, behoudt tijdens het gebruik goed zijn vorm en is bestand tegen inklappen
Koolstoflaag: Biedt bescherming tegen vervelende concentraties van organische dampen (onder TLV). Eenvoudig te herkennen prestatieniveau aan de gekleurde banden - geel: FFP1 in overeenstemming met EN 149:2001+A1:2009
Compatibel met: Oogbescherming van 3M, gehoorbescherming van 3M
Gekleurde gevlochten hoofdbanden voor gemakkelijke identificatie: geel voor FFP1
Comfortabel, licht en ruim
Goede pasvorm voor grote én kleine gezichten dankzij de gebogen vorm, neusklem en dubbele hoofdband
Blijft dimensionaal stabiel
Hygiënische en praktische transportmogelijkheid
Innovatieve technologie voor nauwelijks waarneembare ademhalingsweerstand
Geen slip
Compatibel met 3M™ veiligheidsbrils
Laat ademwarmte en vocht ontsnappen

Tip:

Wide variety of workplace environments, including those with low-level odour from organic vapours