3M™ Aura™ Stofmasker, FFP2, zonder ventiel, 9320+

Artikelnummer: 7000034716
  • Minimale bestelhoeveelheid 240 stuks
  • Stappen van de bestelling: 240 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Partikelfiltermaske

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000034716
EAN/GTIN 04046719487301
Nummer fabrikant 7000034716
L-nummer L01110 294

Omschrijving

Uitvoering:

Voldoet aan de specificaties: CE Goedgekeurd// EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Innovatieve technologie voor nauwelijks merkbare ademhalingsweerstand;Laat ademhalingswarmte en vocht ontsnappen;Bij het uitademen minimaliseren de afdichtingspunten de luchtstroom door de bovenkant van het masker;Past optimaal bij de vorm van het gezicht;Gemakkelijke positionering van het masker op het gezicht;Niet verschuiven;Blijft vormstabiel;Hygiënisch & praktisch om mee te nemen.
Hoge en betrouwbare filtratie van deeltjes met minder belasting voor de drager van het masker;Vermindert het beslaan van de bril en verhoogt het draagcomfort door lage belasting bij het uitademen;Verbeterde compatibiliteit met bril/oogbescherming;Ideale pasvorm;Veiligheid door ideale pasvorm en strakke pasvorm;Masker past zich aan de mondbeweging aan bij het spreken;Goede pasvorm van het masker tijdens gebruik;Hoog draagcomfort;Voorkomt vervuiling van het masker voor gebruik;Gemakkelijke opslag en distributie.
Hoeveelheid per doos: 240
Aanbevolen sector: Agrarische sector

Omschrijving:

3M™ Aura™ Stofmaskers 9300+ serie heeft een ergonomisch, opvouwbaar ontwerp met 3 panelen met filtermedia met lage ademweerstand. Onze stofmaskers zijn verkrijgbaar in beschermingsniveaus FFP1, FFP2 en FFP3, met modellen met of zonder ventiel en een innovatieve kinband voor eenvoudige aanpassingen en een speciaal vormgegeven bovenpaneel met reliëf om te voorkomen dat de brillenglazen beslaan.

Kenmerk:

Vouwbaar wegwerpstofmasker met FFP2-bescherming, dat betrouwbare, effectieve bescherming biedt tegen lage niveaus van stof, nevel en metaaldampen
Filtertechnologie met lage ademweerstand, zodat u tijdens uw dienst gemakkelijker ademt
Ingenieus ontwerp met drie panelen dat grotere bewegingen van het gezicht mogelijk maakt tijdens het praten en zorgt voor meer draagcomfort
Een bovenpaneel met reliëf vermindert het beslaan van een bril
Gekleurde hoofdbanden voor gemakkelijke identificatie: blauw voor FFP2
Een innovatieve kinband om het masker eenvoudiger op te zetten en aan het gezicht aan te passen
Geleverd in hygiënische verpakking die helpt het masker voor gebruik te beschermen tegen verontreiniging; maakt ook gemakkelijke opslag en vlotte verdeling op de werkplek mogelijk.
Gevormd neuspaneel vormt zich naar de neus en de contouren van het gezicht, voor betere compatibiliteit met 3M veiligheidsbrillen
Maximale mate van gebruik: Max. 12x MAC-waarde

Tip:

Wide variety of industrial applications and other hazardous environments