3M™ Trizact™ Hookit™ Blending Schuurschijf 443SA, Ø 75 mm, P1000, PN50413

Artikelnummer: 7000034389
  • Minimale bestelhoeveelheid 60 stuks
  • Stappen van de bestelling: 60 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000034389
EAN/GTIN 04046719259052
Nummer fabrikant 7000034389
L-nummer L51710 1091

Omschrijving

Uitvoering:

Ideaal voor het opruwen van oppervlakken voorafgaand aan het aanbrengen van blanke lak of aanvullend lakken
Geschikt voor schuren met de hand en met schuurmachines
Flexibele constructie voor vervormbaarheid en gelijkmatige, hoogwaardige afwerking
Piramidevormige schijven met verschillende lagen fijnkorrelig schuurmineraal
Voor nat schuren met uitgeschakelde stofafzuiging

Omschrijving:

Zorg voor een consistente afwerking tijdens het schuren met de 3M™ Trizact™ Hookit™ Matteer Schuurschijf 443SA. Deze schijf slijt gelijkmatig en is duurzaam dankzij de unieke, spits toelopende vorm van meerdere lagen fijnkorrelig schuurmateriaal.

Kenmerk:

Ideaal voor het repareren van plaatwerk voor het aanbrengen van een laklaag of vóór het matteren
Geschikt voor zowel automatisch als handmatig gebruik
De flexibele constructie zorgt voor vervormbaarheid en geeft een uniforme, hoogstaande matte afwerking
De schijven hebben pyramidevormige schuurkorrels in meerdere lagen geplaatst.
Werk altijd nat met de stofafzuiging uitgeschakeld
3M Hookit™-bevestigingssysteem voor een betrouwbare bevestiging