3M™ Stikit™ Abrasive Back-up Pad, Ø 125 mm x M14 inw

Artikelnummer: 7000034189
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Steunschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000034189
    EAN/GTIN 05010027742888
    Nummer fabrikant 7000034189

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Get secure adhesion for a 3M™ Stikit™ Disc on a right angle grinder or sander
    Red nylon face material provides excellent disc adhesion for high speed applications yet allows quick and easy removal
    With medium density foam for flexible use on flat or contoured surfaces

    Omschrijving:

    3M™ Stikit™ steunschijven met M14 aansluiting zijn gemaakt van schuim met een gemiddelde dichtheid voor een snelle snede en schokbestendigheid tijdens het schuren op vlakke of geprofileerde oppervlakken. Onze Stikit Schuurpad biedt een veilige hechting voor een 3M™ Stikit™ Schijf*. Het heeft een flexibele, taps toelopende rand die helpt een gladde finish en blending te realiseren.

    Kenmerk:

    Krijg een veilige hechting voor een 3M™ Stikit™ Schijf op een haakse slijper of schuurmachine
    Het rode nylon materiaal biedt een uitstekende schijfhechting voor toepassingen bij hogere snelheden maar schijven kunnen toch makkelijk en snel worden verwijderd
    Met schuim met gemiddelde dichtheid voor flexibel gebruik op platte of geprofileerde oppervlakken

    Tip:

    Veilige bevestiging van een 3M™ Stikit™ Schijf voor een snelle snede en schokbestendigheid tijdens het schuren op platte of geprofileerde oppervlakken

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen