3M™ Schuurrol 618, 115 mm x 50 m, P180

Artikelnummer: 7000034048
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijprol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000034048
EAN/GTIN 05010027121683
Nummer fabrikant 7000034048

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer flexibel A-papier
Stofafstotende FreCut™ coating voorkomt voortijdige verstopping van het korreloppervlak
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 115 mm

Omschrijving:

De 3M™ Papieren Schuurrol 618 is voorzien van het siliciumcarbide mineraal, is semi-watervast, open gestrooid en voorzien van Fre-cut anti-volloop coating.

Kenmerk:

Agressieve snede met fijne afwerking
Lange levensduur, vooral met fijne korrel

Tip:

Voor toepassingen waarin een agressieve snijwerking met een fijne finish nodig is