3M™ Schuurrol 618, 115 mm x 50 m, P120

Artikelnummer: 7000034046
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijprol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000034046
EAN/GTIN 05010027588240
Nummer fabrikant 7000034046
L-nummer L51710 534

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer flexibel A-papier
Stofafstotende FreCut™ coating voorkomt voortijdige verstopping van het korreloppervlak
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 115 mm

Omschrijving:

De 3M™ Papieren Schuurrol 618 is voorzien van het siliciumcarbide mineraal, is semi-watervast, open gestrooid en voorzien van Fre-cut anti-volloop coating.

Kenmerk:

Agressieve snede met fijne afwerking
Lange levensduur, vooral met fijne korrel

Tip:

Voor toepassingen waarin een agressieve snijwerking met een fijne finish nodig is