3M™ VHB™ Tape 4991F, Grijs, 1200 mm x 16.5 m, 2.3 mm

Artikelnummer: 7000033144
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000033144
    EAN/GTIN 04001895847578
    Nummer fabrikant 7000033144

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Grijs
    Hoge weerstand tegen waterontharder
    Totale lengte: 165 m
    Totale breedte: 1200 mm
    Minder herbewerking

    Omschrijving:

    3M™ VHB™ Tape 4991 is een soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape met een PE schutfolie

    Kenmerk:

    Hoge sterkte// Hoge sterkte
    Duurzaam// Duurzaam
    Mooie afwerking// Mooie afwerking
    Grijze, universele en vervormbare kern van acrylschuim met een dikte van 2,3 mm voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie// Grijze, universele en vervormbare kern van acrylschuim met een dikte van 2,3 mm voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie
    Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
    Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
    Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
    Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
    Goed bestand tegen weekmakers// Goed bestand tegen weekmakers

    Tip:

    Verlijmen van panelen op frames
    Verlijmen van verstevigers op panelen
    Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden
    Voor het lijmen van naamplaatjes, logo's en borden
    Verlijmen van elektronische displays
    Verlijmen van lensvensters in behuizingen