Uitvoering:
Productkleur: Wit
Laag reset-effect
Bestand tegen hoge temperaturen
Kan opnieuw worden gemerkt met behulp van thermische transferdruk
Waterdicht
Omschrijving:
Markeren in hete omgevingen tot 300°C is geen probleem voor onze hoogwaardige acrylaatfilms. De witte matte film begeleidt betrouwbaar warmte-intensieve processen, bijv. bij het markeren van printplaten of staal. Zij zijn geschikt voor gladde, getextureerde en gepoedercoate ondergronden, voor hoog- en laag-energetische ondergronden en voor hoeken, randen en vormen. De beschermhoes, aan beide zijden gesiliconiseerd, zorgt voor minder kleefkracht in geval van lijmlekkage. Het is bedrukbaar in basisdruk en opnieuw markeerbaar in thermotransfer-druk. Vergeleken met 3922 en 3922DSL is de lijmlaag dikker.
Kenmerk:
Bedrukbaar met thermische overdracht, zeefdruk, boekdruk, flexodruk
Zeer goede weerbestendigheid
Temperatuurbestendig van -40°C tot +300°C
UL en CSA erkend
Veilig voor gebruik bij hoge temperaturen
Transmissie-bewijs
Tip:
Voor gebruik bij hoge temperaturen, b.v. in de printplaten-, staal- of automobielindustrie
Voor verlijming rond hoeken en randen
Voor gladde, getextureerde en gepoedercoate, alsmede hoog- en laagenergetische substraten