3M™ P 64 Veren voor soldeervrije verbindingen, 31 - 50 mm

Artikelnummer: 7000032609
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 7000032609
    EAN/GTIN 04001895569180
    Nummer fabrikant 7000032609
    L-nummer L01310 1863

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Eenvoudig te installeren
    Roestvrijstalen legering
    Hoog toepassingsbereik
    Totale breedte: 16 mm

    Omschrijving:

    De 3M™ Veer met constante kracht is ontworpen voor aardings- of massatoepassingen. De veer oefent een uniforme radiale druk uit op de kabel wanneer deze om de kabelkern of buitendiameter wordt gerold.

    Kenmerk:

    oefent een gelijkmatige radiale druk uit op de kabel
    Voor aarding
    Geschikt voor gebruik op lood- en aluminiumkabelmantels, plakband of draden voor kabelafscherming en stalen of aluminium pantserdraden
    Soldeerloze aansluiting
    Voldoet aan RoHS 2011/65/EU