3M™ P 62 Veren voor soldeervrije verbindingen, 18,5 - 29 mm

Artikelnummer: 7000032607
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000032607
EAN/GTIN 04001895569142
Nummer fabrikant 7000032607

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig te installeren
Roestvrijstalen legering
Hoog toepassingsbereik
Totale breedte: 16 mm

Omschrijving:

De 3M™ Veer met constante kracht is ontworpen voor aardings- of massatoepassingen. De veer oefent een uniforme radiale druk uit op de kabel wanneer deze om de kabelkern of buitendiameter wordt gerold.

Kenmerk:

oefent een gelijkmatige radiale druk uit op de kabel
Voor aarding
Geschikt voor gebruik op lood- en aluminiumkabelmantels, plakband of draden voor kabelafscherming en stalen of aluminium pantserdraden
Soldeerloze aansluiting
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU