3M™ HDCW Warmtekrimp Reparatiemanchet, Zwart, 140/40 mm, 500 mm

Artikelnummer: 7000032375
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Kabeltule

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000032375
EAN/GTIN 54046719067140
Nummer fabrikant 7000032375

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Straling-crosslinked polyolefine
Totale lengte: 500 mm
Halogeenvrij
Geschikt voor laag- en middenspanningskabels

Omschrijving:

3M™ Warmtekrimpkousen HDCW zijn ontwikkeld om snel beschadigde kabelmantels te repareren. Deze wikkelmof kan worden gebruikt als isolatiemateriaal op kabels en lassen tot 1000 V en als mantelreparatiemateriaal op kabel tot 35 kV. De cross-linked polyolefine constructie bevat een lijm die bescherming biedt tegen vocht.

Kenmerk:

Uitstekende bescherming tegen mechanische schokken
Uitstekende corrosiebescherming met onbeschadigde kabels
Voor toepassingen met 35 kV
Gemaakt van lijm-gecoate, cross-linked polyolefine
De dikwandige huls is robuust en betrouwbaar
ANSI-gecertificeerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
RoHS-conform

Tip:

Voor het herstellen van beschadigde kabelmantels