3M™ Schuursponzen,100 mm x 68 mm x 26 mm, CRS,4-zijdig, PN63220

Artikelnummer: 7000032170
  • Minimale bestelhoeveelheid 144 stuks
  • Stappen van de bestelling: 144 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurspons

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000032170
    EAN/GTIN 04046719251841
    Nummer fabrikant 7000032170
    L-nummer L51710 66

    Omschrijving

    Uitvoering:

    2-zijdige sponzen = siliciumcarbide
    Size: 100mm x 68mm x 26mm
    Polyurethaanschuim
    Totale breedte: 68 mm

    Omschrijving:

    Dunne en vervormbare schuursponsjes voor het schuren van meubelen, stoelen, tafels, etc .. Verkrijgbaar in drie groftes van siliciumcarbide. Coating aan beide zijden, zeer flexibel

    Kenmerk:

    Voor het manueel schuren
    4-zijdige sponzen = aluminiumoxide

    Tip:

    Useful for sanding shaped parts of furniture

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen