3M™ Perfect-It™ Foam Poets Pad, Groen, Ø 74 mm, PN50499

Artikelnummer: 7000032139
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurspons

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000032139
    EAN/GTIN 04046719179596
    Nummer fabrikant 7000032139
    L-nummer L51710 258

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Groen
    Snellere, schonere werking dankzij schuimontwerp dat veilig poetsmiddel absorbeert
    Kleine diameter (tot 3 inch) voor hoge precisie in krappe of kleine ruimtes

    Omschrijving:

    Gebruik de 3M™ Perfect-It™ foam polijstpads voor het wegwerken van schuurkrassen, op lage snelheid polijsten en verwijderen van onvolkomenheden voor uitstekende resultaten bij elke stap van het polijsten. Deze polijstpad wordt gebruikt bij ons 3M™ Perfect-It™ Lakcorrectiesysteem voor efficiënter polijsten en betere eindresultaten.

    Kenmerk:

    Kies voor de Hookit™- en Quick Connect-bevestigingssystemen van 3M voor probleemloos wisselen van pads
    Voorkom spetters voor een sneller en schoner resultaat dankzij de schuimconstructie die het polijstmiddel vasthoudt
    Verkrijgbaar met een diameter van niet meer dan 3 inch voor nauwkeurig werk in nauwe ruimten
    Kernproduct binnen het 3M kleurgecodeerde compounding- en polijstproces

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen