Uitvoering:
Productkleur: Geel
Isolatiemateriaal van polyolefine, met een interne hechtsmeltende hechtlaag
Totale lengte: 38.1 mm
Maximumspanning 600 V.
De maximale stroom komt overeen met de doorsnede van de geleider
Omschrijving:
De 3M™ Scotchlok™ Voorgeïsoleerde warmtekrimp stootverbinders bieden bescherming tegen de meest extreme omgevingsinvloeden en zorgen voor een optimale vochtbestendigheid.
Kenmerk:
Naadloze connector is gemaakt van vertind koper
Isolatiemateriaal van polyolefine, met een binnencoating van smeltlijm
Maximale gebruikstemperatuur 105°C
Maximale spanning 600 V
Maximale stroom overeenkomend met de doorsnede van de geleider
Tip:
Zorgt voor een afdichting die bestand is tegen water, zout en andere verontreinigingen wanneer ze in krimpfolie wordt gewikkeld