3M™ ScotchCode™ SDR-W Kabelmarkering Navulrollen, Brief ″W″, 10x Retailverpakking

Artikelnummer: 7000031538
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000031538
EAN/GTIN 50054007094178
Nummer fabrikant 7000031538
L-nummer L01310 1552

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: wit
Dunne, vervormbare polyester tape, bestand tegen markeringen, olie, oplosmiddelen en water
Totale lengte: 2,4 m
Totale breedte: 5,46 mm

Omschrijving:

De 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkeertape navulrol SDR is een navulrol voor de 3M™ ScotchCode™ Dispenser voor kabelmarkertape en is verkrijgbaar in versies met cijfers, letters of symbolen.

Kenmerk:

Navulrol voor 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkeringstape Dispenser STD.
Bedrukt met gemakkelijk te lezen tekens
Dunne, vervormbare polyester tape is bestand tegen coating, olie, oplosmiddelen en water
Voldoet aan de ASTM D-1000 standaardtestmethoden en is RoHS 2011/65/EU-conform

Tip:

Voor het markeren van klemmen, klemmenblokken, paneelbekabeling of schakelapparatuur tijdens onderhoud of reparatie
Voor fase-identificatie op draden/kabels met grote of kleine diameter, slangen en reserveonderdelen