3M™ ScotchCode™ STD-0/9 Kabelmarkeringsdispenser, Kleuren gevuld

Artikelnummer: 7000031515
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000031515
EAN/GTIN 50054007121751
Nummer fabrikant 7000031515
L-nummer L01310 900

Omschrijving

Uitvoering:

Pre-printed with sharp colours (black, blue, brown, green, grey, orange, red, violet, white and yellow)
Features hinged covers that grasp the ends of individual roll to tear off precise lengths – minimising waste
Made with durable plastic that protects wire markers from contamination, keeping them clean and dry
RoHS 2011/65/EU Compliant

Omschrijving:

3M™ ScotchCode™ Dispenser voor kabelmarkeertape STD is een compacte, handige markeeroplossing – verkrijgbaar gevuld met labels bedrukt met cijfers of kleuren. Deze tapedispenser heeft 10 hervulbare compartimenten en wordt geleverd met een volledige reservevulling.

Kenmerk:

Voorbedrukt met scherpe, gemakkelijk leesbare karakters.
Navulbare compartimenten voor SDR-tape met sterk hechtende acrylaatlijm die bestand is tegen oplosmiddelen, olie en water en stevig hecht aan isolatieoppervlakken
Beschikt over scharnierende klepjes die vastgrijpen in de uiteinden van elke afzonderlijke rol om precieze lengtes af te scheuren voor minimale verspilling
Kan worden gevuld met markering die is afgestemd op specifieke projectvereisten
Gemaakt van duurzame kunststof die de draadmarkeringen beschermt tegen vervuiling en ze schoon en droog houdt
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU

Tip:

Easily identify wires for maintenance and repair
Electrical and control panels, telecom and communication, automotive, marine, safety and security, switches and outlets