Uitvoering:
Zeer elastisch siliconenrubber
Eenvoudige installatie, geen gereedschap nodig
Totale lengte: 203,2 mm
Waterdicht, voldoet aan ANSI C 119,1 einddoels
Hoge elasticiteit
Omschrijving:
3M™ Koudkrimp-siliconenisolatoren Serie 8440 zijn gemaakt van zeer elastisch siliconenrubber en wordt zowel gebruikt voor de elektrische isolatie van met polymeer of rubber geïsoleerde kabels tot 1 kV als voor de bescherming en afdichting van niet-elektrische toepassingen. Ze bieden ook een betrouwbare bescherming van verbindingen tussen kabels met verschillende diameters.
Kenmerk:
Zeer elastisch siliconenrubber
Gemakkelijk te installeren, geen gereedschap nodig
Toepassingstemperatuurbereik -55° tot 260 °C
Waterdicht, voldoet aan ANSI C 119.1 eisen
Bestand tegen zuren, alkaliën, ozon en UV-straling
Zelfdovend
Bestand tegen veroudering
Vochtbestendig
Bestand tegen zuren en alkaliën, ozon en UV-straling
Tip:
Voor elektrische isolatie tot 1kV, reparatie van kabelmantels en bescherming en afdichting van niet-elektrische toepassingen