Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Breed gebruik van temperatuur. Blijft elastisch en soepel bij omgevingstemperaturen van -10°C tot 60°C volgens VDE
Totale lengte: 32.9 m
Totale breedte: 38 mm
Vlamvertragend volgens UL 510
Omschrijving:
Scotch® 22 Vinyl isolatietape is een heavy duty pvc-tape. Deze dikke tape is ontworpen voor grotere mechanische sterkte en betere slijtvastheid.
Kenmerk:
Dikke tape zorgt voor verhoogde mechanische sterkte en slijtvastheid
Geschikt voor bijzonder veeleisende toepassingen, zoals isolatie van stroomrails, bekabeling, reparatie van kabelmantels, afdichting van bevestigingsmiddelen
Aanpasbaar en bestand tegen temperaturen onder nul tot -10 °C
Uitstekend bestand tegen slijtage, vocht, alkaliën, zuren, corrosie en diverse weersomstandigheden (inclusief UV-straling)
Vlamvertragend volgens UL 510
Gecertificeerd volgens UL, CSA en VDE
Tip:
Suitable for all heavy-duty applications, including bus bar insulations, harnessing, cable sheath repair and sealing connectors