3M™ Glasvezelversterkte Tape 5451, Bruin, 25 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000029154
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 stuks
  • Stappen van de bestelling: 9 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000029154
EAN/GTIN 50021200161525
Nummer fabrikant 7000029154
L-nummer L01310 592

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Bruin
Werkt waar andere tapes het opgeven
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 25 mm

Omschrijving:

3M™ PTFE Glasvezel Tape 5451 is een 0,083 mm dikke bruine glasvezel drager geïmpregneerd met PTFE. In combinatie met de drukgevoelige siliconenlijm kan er een extreem glad, vuilafstotend oppervlak worden gemaakt op vele ondergronden voor een zo efficiënt en schoon mogelijk productieproces

Kenmerk:

Minimale water absorptie maakt het mogelijk deze tape gebruiken in vochtige omgeving
Versterkte geweven textieldrager zorgt voor een zeer sterke tape die bestand is tegen slijtage, scheuren en puntbelasting
Is goed vervormbaar bij het omwikkelen van de rollers van de rollenbanen
Siliconen lijm geeft een lange levensduur en een goede hechting op vele oppervlakken

Tip:

op transportbanden en transportrollen in bakkerijen of in verpakkingsinstallaties en lasapparatuur voor kunststoffilm
Coating van oppervlakken waar glijeigenschappen, hoge thermische, chemische en mechanische weerstand vereist zijn.