Uitvoering:
Productkleur: Grijs
Uitstekende chemische weerstand
Totale lengte: 32.9 m
Totale breedte: 51 mm
Totale hoogte: 0.1 mm
Omschrijving:
3M™ PTFE Glasvezel Tape 5480 is ontwikkeld voor het omwikkelen van rollenbanen in productieprocessen om een vuilafstotend oppervlak te creëren voor het minimaliseren van het schoonmaken. Deze tape is vervormbaar en biedt goede temperatuur en chemische bestendigheid voor afdichten en maskeer toepassingen.
Kenmerk:
Een zeer groot temperatuurbereik van -55 tot 260°C.
Is goed vervormbaar bij het omwikkelen van de rollers van de rollenbanen
Extreem chemisch resistent
Geeft een vuilafstotend oppervlak wat de productie omgeving schoner houdt en hierdoor de productie efficiënter maakt.
Hoge temperatuurbestendigheid (tot 260 °C)
Zeer elastisch en daardoor zeer geschikt voor gebruik op sferische oppervlakken
Tip:
Coating van rollen, haspels, transportbanden, verpakkings- en lasapparatuur
Speciaal geschikt voor het uitrusten van PE extruders