3M™ UHMW PE Film Tape 5423, Transparant, 102 mm x 16.5 m, 0.3 mm

Artikelnummer: 7000029136
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000029136
EAN/GTIN 50021200144573
Nummer fabrikant 7000029136

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Lage wrijvingscoëfficiënt
Totale lengte: 16.45 m
Totale breedte: 101.6 mm
Ruisonderdrukking

Omschrijving:

3M™ UHMW PE Film Tape 5423 is een veelzijdige, slijtvaste PE tape van 280 µm dik om oppervlakken te beschermen en glijden makkelijker te maken.

Kenmerk:

Hoge slijtvastheid om oppervlakken te beschermen// Hoge slijtvastheid om oppervlakken te beschermen
Lage wrijvingscoëfficiënt// Lage wrijvingscoëfficiënt
Dempt geluid dat normaal gepaard gaat met beweging en schuiven.// Dempt geluid dat normaal gepaard gaat met beweging en schuiven.
Geschikt voor toepassingen waarin smering niet mogelijk is vanwege besmettingsgevaar// Geschikt voor toepassingen waarin smering niet mogelijk is vanwege besmettingsgevaar
Noise-cancelling// noise-cancelling
Liner maakt deze tape ideaal voor op maat snijden of stansen// Liner maakt deze tape ideaal voor op maat snijden of stansen
Extreem hoge slijtvastheid// zeer hoge slijtvastheid
Geschikt voor de productie van gestanste onderdelen door beschermende afdekking// goed voor de productie van gestanste onderdelen door beschermende afdekking
Extreem goed glijgedrag// zeer hoog glijvermogen

Tip:

Beperkt piepen en ratelen in de auto- en transportassemblage
Bekleden van transportbanden, kokers, messen, glijders en geleiderails
Scheiden van ongelijksoortige onderdelen om lawaai en wrijving te beperken
Wordt gebruikt om ongelijkmatige werkstukken te scheiden om lawaai en wrijving te verminderen
Beschermen van aluminiumplaat op persen voor strekvormen