3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Montagetape E1020

Artikelnummer: 7000029014
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000029014
    EAN/GTIN 50048011583261
    Nummer fabrikant 7000029014

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Wit
    Structuur tegen bellenvorming
    Verschillende kleefkrachten op de cliché of cilinder/sleeve
    Totale breedte: 609.6 mm
    Minimale diktetoleranties

    Omschrijving:

    3M™ Cushion-Mount™ Plus clichétapes zijn speciaal ontworpen voor flexodruk. Cushion-Mount Plus zijn dubbelzijdige cliché tapes met een veerkrachtige schuimrug, aan beide zijden gecoat met acrylaatlijm. Uitstekende samendrukbaarheid en optimale veerkracht van het schuim van het schuim zorgen voor een constant hoge afdrukkwaliteit.

    Kenmerk:

    Wit, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
    Deze 0.51 mm dikke witte, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.
    Geeft een combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.
    Flexodruk
    Easy-mount liner, heeft microkanalen in beide zelfklevende oppervlakken. Door het gearceerde patroon kan lucht ontsnappen tussen de tape en de cilinder/huls, en tussen de tape en de plaat. De productiviteit wordt verhoogd, de totale verwerkingstijd wordt verminderd en printfouten worden geëlimineerd
    Residuvrije demontage
    Betrouwbare ondersteuning

    Tip:

    Geschikt voor de fijnste schermen en nieuwe repro-technieken zoals NX, HD en MC
    Speciaal ontwikkeld voor de hoogste eisen
    Wereldwijd met succes gebruikt