3M™ Lood Folie Tape 420, Zilver, 19 mm x 33 m, 0.17 mm

Artikelnummer: 7000029006
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000029006
EAN/GTIN 50051138954128
Nummer fabrikant 7000029006
L-nummer L01310 855
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
Chemisch bestendige lijm
Totale lengte: 32.9 m
Totale breedte: 1.9 cm
Gemakkelijk te ponsen

Omschrijving:

3M™ Lood Folie Tape 420 is ontwikkeld als een elektrisch en thermisch geleidende tape, zeer goed vervormbaar en bestand tegen vuur, vocht, weersinvloeden, UV, chemicaliën en straling. Samen met het eenvoudig verwijderbare schutvel is de tape uitermate geschikt voor toepassingen met complexe vormen of voor het maken van stansdelen voor een efficiënter productieproces.

Kenmerk:

Vervormbare tape met hoge bestendigheid tegen vuur, vocht, weersinvloeden, UV licht en vele chemicaliën// Vervormbare tape met hoge bestendigheid tegen vuur, vocht, weersinvloeden, UV licht en vele chemicaliën
Brede temperatuurbestendigheid// Brede temperatuurbestendigheid
Kan worden gestanst voor eenvoudiger aanbrengen en hogere productiesnelheid// Kan worden gestanst voor eenvoudiger aanbrengen en hogere productiesnelheid
Rubber lijmlaag in combinatie met de sterke, duurzame drager zorgt voor een lange levensduur, maar is toch verwijderbaar.// Rubber lijmlaag in combinatie met de sterke, duurzame drager zorgt voor een lange levensduur, maar is toch verwijderbaar.
Gemakkelijk te verwijderen na gebruik
Zeer goed smeedbaar/soepel// zeer goed smeedbaar/soepel
Combineert specifieke voordelen van lood en chemisch bestendig lijmsysteem// combineert specifieke voordelen van lood en chemisch bestendig lijmsysteem
De 3M™ lead Tape 420 is een van de weinige lead tapes wereldwijd// de 3M™ lead Tape 420 is een van de weinige lead tapes wereldwijd
Thermisch en elektrisch geleidend// thermisch en elektrisch geleidend

Tip:

Maskering in elektrolytische toepassingen
Stralingsbarrière
Chemisch frezen
Chemisch frezen