3M™ Spuitlijmtank Pistool, inclusief 4001 spuitmondstuk, Lage Output

Artikelnummer: 7000028629
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pistool

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000028629
EAN/GTIN 50051115250397
Nummer fabrikant 7000028629
L-nummer L01310 2069

Omschrijving

Uitvoering:

Gecontroleerd sproeipatroon
Afneembare clip voorkomt onbedoeld lekken van lijm en regelt de doseersnelheid
Gemakkelijk te bevestigen en los te maken met een sleutel
Mondstuk inbegrepen

Omschrijving:

3M™ Scotch-Weld™ Spuitlijmtank lage Output Pistool wordt aanbevolen te gebruiken met de 3M™ Scotch-Weld™ High Strength Post Forming Lijmspray 94CA en de 94ET. Ook kan dit pistool worden ingezet wanner een lage output in de toepassing gewenst is.

Kenmerk:

Gebruikersvriendelijk design voor een gelijkmatig spuitpatroon en optimale verdeling over het oppervlakte
Wordt geleverd met de 3M™ Scotch-Weld™ Spuitlijmtank Standaard Spuitkop 4001.
Is beschermt tegen ongewenst spuiten door het aanraken van de trekker.
Eenvoudig te (de)monteren .