Scotch-Brite™ EXL Unitised Schijf XL-UD, 115 mm x 22 mm, 2S FIN

Artikelnummer: 7000028518
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000028518
EAN/GTIN 50048011292019
Nummer fabrikant 7000028518
L-nummer L51710 1260

Omschrijving

Uitvoering:

Abrasive deburrs and finishes with minimal change to workpiece geometry
Resists smearing for cleaner surfaces and less preparation
Open web resists loading during product use
Available in a variety of densities for applications requiring flexible or aggressive cutting action
Minimizes heat build up to lessen impact on heat-sensitive materials

Omschrijving:

Onze Scotch-Brite™ Unitized Schijf XL-UD heeft een sterke en duurzame constructie die geschikt is voor het ontbramen en polijsten.

Kenmerk:

Het schuurmateriaal ontbraamt en finisht met een minimale wijziging van de geometrie van het werkstuk.
Is bestand tegen het maken van vlekken, waardoor de tijd om het oppervlak schoon te maken vermindert wordt.
Loopt niet vol tijdens het gebruik
Beschikbaar in verschillende hardheden voor toepassingen die een flexibele of agressieve snijkracht vragen
Opbouw van het wiel drukt het web samen voor een grotere dichtheid en duurzaamheid
Gemonteerd op een 115 mm steunpad met 22 mm asgat kan de schijf gebruikt worden op haaks roterende gereedschappen

Tip:

Excellent for deburring and polishing applications

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen