3M™ Rubber Schuurplaatje, 70 mm x 100 mm, PN05517

Artikelnummer: 7000028348
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Driearmige trekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000028348
    EAN/GTIN 50051144055178
    Nummer fabrikant 7000028348
    L-nummer L51710 127

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Zwart
    Verwijdering van slijpsel en water bij nat slijpen
    Totale lengte: 108 mm
    Totale breedte: 70 mm

    Omschrijving:

    Gebruik de 3M™ Wetordry™ Rubberen rakel voor het verwijderen van spetters als gevolg van schuren of aanbrengen van plamuur bij glas en kunststof vulmiddel. Onze rakel is vervaardigd van buigzaam, stevig rubber.

    Kenmerk:

    Vervaardigd van buigzaam, stevig rubber
    Verwijderen van schuurresten en water wanneer er met water wordt geschuurd
    Kan worden gebruikt voor het aanbrengen van plamuur bij glas en kunststof opvulmiddel
    Handige accessoire voor nat schuren

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen