3M™ Hookit™ Steunschijf, 73 mm x 13mm

Artikelnummer: 7000028220
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000028220
EAN/GTIN 50051141284724
Nummer fabrikant 7000028220
L-nummer L51710 1246

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte: 19.05 cm
Totale breedte: 19.05 cm

Omschrijving:

De 3M™ Hookit™ Schuurpad is ontworpen om 3M Hookit Schuur- en finishingschijven en onze Finesse-it polijstpads veilig te bevestigen aan allerlei handschuurmachines. Hij heeft een 45° taps toelopende rand om het geschuurde gedeelte eenvoudig glad te maken of te blenden.

Kenmerk:

Met 'J'-haak om een 3M™ Hookit™ schijf of een 3M™ Finesse-it™ spons veilig vast te houden
Te gebruiken met een excentrische schuurmachine, een roterende schuurmachine of een haakse slijper.
Het 3M™ Hookit™ systeem is gemakkelijk te verwijderen en opnieuw te gebruiken

Tip:

Gebruik voor schuren met een excentrische schuurmachine, roterende schuurmachine of een haakse slijper
Voor werkplaatsen waar zelfklevende schijven vervuild kunnen raken door stof, vuil of rondvliegende deeltjes.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen