3M™ Roloc™ Schuurschijf 361F, zwart, Ø 51 mm, P24

Artikelnummer: 7000028183
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000028183
EAN/GTIN 30051144110002
Nummer fabrikant 7000028183
L-nummer L51710 1391

Omschrijving

Uitvoering:

Perfect for grinding in awkward to reach places
Durable and long lasting
Grinds metal and weld removal
Coarse Grade

Omschrijving:

3M™ Roloc™ Schuurschijf 361F is voorzien van een hulpstuk voor snelle wissels en biedt duurzaamheid en hoge prestaties voor het schuren, blenden, ontbramen en finishen van alle metalen ondergronden. De schuurkorrels van aluminiumoxide zijn op de stoffen rug gelijmd door middel van een hittebestendig hars dat zowel geschikt is voor natte als droge toepassingen.

Kenmerk:

Met het 3M™ Roloc™ opzetstuk kunnen de schijven op een efficiënte en veilige manier worden aangebracht en verwijderd.
Duurzame schuurkorrels van aluminiumoxide snijden snel en presteren goed op vele oppervlakken.
Sterke polyester rug ondersteunt middelgrote druk toepassingen en levert consistente prestaties
De hittebestendige binding biedt meer duurzaamheid onder druk, warmte en water
De schijf kan worden gebruikt in natte of droge toepassingen

Tip:

Resistente slijpschijf voor slijp- en verwijderwerkzaamheden

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen