Uitvoering:
Steunplaat wordt gebruikt om 76 mm x 102 mm klittenbandstroken met LS202D-perforatie vast te houden, speciaal ontworpen voor gebruik op de vlakschuurmachine
Totale lengte: 101.6 mm
Totale breedte: 76.2 mm
Omschrijving:
De 3M™ Hookit™ Steunschijf is ontworpen om de 3M™ Hookit™ schuurschijven en Finesse-It™ schijven op te bevestigen.
Kenmerk:
Voor een snelle bevestiging van de 3M™ Hookit™ schijven
Voor gebruik op verschillende schuurmachines
Makkelijk wisselen
Geschuurde gedeelten makkelijker vlak maken en blenden met de 45° taps toelopende rand van de schuurpad
Tip:
Gebruik voor schuren met een excentrische schuurmachine, roterende schuurmachine of een haakse slijper
Voor werkplaatsen waar zelfklevende schijven vervuild kunnen raken door stof, vuil of rondvliegende deeltjes.