Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB met adapter, Type C, 152 mm x 11,11 mm x 25,4 mm, P400

Artikelnummer: 7000021284
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000021284
EAN/GTIN 50048011332142
Nummer fabrikant 7000021284
L-nummer L51710 15

Omschrijving

Uitvoering:

Meest flexibele uitvoering met C-vormige borstelharen (type C) voor bijzonder veeleisende werkstukken
Voor toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen
Ideaal voor reiniging en lichte ontbramingstoepassingen
Totale breedte: 11.1125 mm
Stevige kunststof borstel met keramisch grit

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Radial Bristle Borstel BB-ZB, maakt gebruikt van onze gepatenteerde schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibel haren. De borstel zorgt voor meer contact met het oppervlak dan staalborstels en behoudt het zijn schurenden eigenschap gedurende de levensduur van het product. Onze borstel verwijdert verf, lijm, lasverkleuring, roest, zware oxiden en verontreinigingen.met behulp van onze gepatenteerde schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibel haren, zorgt voor meer contact met het oppervlak dan staalborstels en onderhoudt abrasieve eigenschap gedurende de levensduur van de borstel. Onze borstel verwijdert verf, lijm, lassen verkleuring roest, zware oxiden en verontreinigingen.met behulp van onze gepatenteerde schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibel haren, zorgt voor meer contact met het oppervlak dan staalborstels en onderhoudt abrasieve eigenschap gedurende de levensduur van de borstel. Onze borstel verwijdert verf, lijm, lassen verkleuring roest, zware oxiden en verontreinigingen.

Kenmerk:

Consistente werkresultaten gedurende de hele levensduur
Stevige kunststof borstel met keramische korrel
Gebruik op robotsysteem, bankslijpmachine, rechte slijpmachine of flexibele as

Tip:

Voor gebruik op robotapparatuur, bankslijpmachines, rechte slijpmachines of flexibele assen
Reinigen, strippen, ontbramen, mengen van vrijwel alle materialen.
Speciaal voor sterk geronde oppervlakken