3M™ ET 1267 Aluminiumfolie, reliëf, met niet-geleidende lijm, Aluminium, 584 mm x 16,5 m x 0,13 mm

Artikelnummer: 7000009149
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000009149
EAN/GTIN 04710367099017
Nummer fabrikant 7000009149

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: zilver
Zeer goede stootkracht
Totale lengte: 16,5 m
Totale breedte: 584 mm
Oxidatiebestendig

Omschrijving:

3M™ EMI-afschermingstape van aluminium met reliëf 1267 is een EMI-afschermingstape met acrylaatlijm. Deze vlamvertragende tape is ontwikkeld voor toepassingen die een uitstekende elektrische geleiding vereisen. Met een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken. De tape is geschikt voor droge toepassingen van 600 V.

Kenmerk:

De reliëfrug dringt door de kleeflaag heen om contact te maken tussen de rug en het toepassingsoppervlak
Uitstekend contact door de lijm over het reliëf steunmateriaal
Vlamvertragend
De beschermfolie is afpelbaar en kan eenvoudig worden aangebracht en gestanst.
Voor installaties met 600 V
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU

Tip:

Afscherming van kabels en connectoren
Potentiële egalisatie