Uitvoering:
Productkleur: Koper
Zeer goede slagvaardigheid
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 584 mm
Oxidatiebestendig
Omschrijving:
3M™ EMI-afschermingstape van koperfolie 1194 is een 0,07 mm dikke afschermingstape met acrylaatlijm. Deze vlamvertragende tape is geschikt voor toepassingen waarbij aarding, EMI-afscherming en economische, elektrische verbindingen vereist zijn. Heeft een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken. De tape is geschikt voor droge toepassingen van 600 V.
Kenmerk:
Niet-geleidende acrylaatlijm zorgt voor optimale hechting
De beschermfolie is afpelbaar en kan gemakkelijk worden aangebracht en ongecompliceerd worden gestanst.
Vlamvertragend en geschikt voor aarding en EMI-afscherming van apparatuur, componenten en afgeschermde ruimten
Voor 600 V-installaties
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
Basismateriaal: koperfolie, glad
Tip:
Afscherming van kabels en connectoren
Potentiële egalisatie