3M™ ET 1182 Koperfolie, glad, met dubbelzijdige geleidende lijm, Koper, 584 mm x 16,5 m x 0.09 mm

Artikelnummer: 7000009142
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 2-3 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000009142
Kopiëren
EAN/GTIN 54710367098923
Kopiëren
Nummer fabrikant 7000009142
Kopiëren
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ EMI-afschermingstape 1182 heeft een zeer zachte koperfolierug met aan beide zijden een drukgevoelige, elektrisch geleidende acrylaatlijm die een stevige hechting garandeert. De geleidende deeltjes in de lijm zorgen voor een lage weerstand tussen de ondergrond en de rug. De constructie van de tape biedt een goede methode om geleidende oppervlakken te verbinden en te aarden. UL-geregistreerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.

Voordeel:

  • De unieke lijm zorgt voor stevige hechting op de ondergrond
  • Geschikt om 2 oppervlakken fysiek en elektrisch aan elkaar te verbinden
  • Vlamvertragend
  • Geclassificeerd voor 600V-toepassingen
  • UL-geregistreerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU

Advies:

  • Afscherming van kabels en connectoren
  • Equipotentiaalbinding

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen