3M™ ET 44D-A Polyesterlaminaat, Crème, 1170 mm x 44 m x 0,3 mm

Artikelnummer: 7000009066
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000009066
    EAN/GTIN 04710367038795
    Nummer fabrikant 7000009066

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Maximale temperatuurbestendigheid tot 130 °C.
    Hoge elektrische diëlektrische sterkte
    Totale lengte: 45 m
    Totale breedte: 1170 mm
    Robuust

    Omschrijving:

    De 3M™ Composiet isolatietape 44DA is een geweven, met polyester versterkte tape met een drukgevoelige rubber lijmlaag. Is 0,304 mm dik.

    Kenmerk:

    Maximale temperatuurbestendigheid tot 130°C
    Hoge diëlektrische sterkte
    Hoge kruipweerstand
    Hoge elasticiteit
    Robuust
    Steunmateriaal: Laminaat van polyesterfolie en fleece
    Acrylaatlijm

    Tip:

    Bevestiging van aansluitdraden en positionering
    Afdekband voor spoelen
    Randisolatie voor transformatoren

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen