3M™ VHB™ Tape 4914, Wit, 600 mm x 33 m, 0.25 mm

Artikelnummer: 7000008488
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000008488
EAN/GTIN 04054596816749
Nummer fabrikant 7000008488

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Onmiddellijke duurzaamheid dankzij drukgevoelige lijm
Bijna onzichtbare montage zorgt voor gladde oppervlakken
Totale breedte: 600 mm
Kan mechanische bevestigingen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijms vervangen, wat resulteert in boren, slijpen, nabewerking, schroeven, lassen en reinigen worden bespaard

Omschrijving:

3M™ VHB™ Tape 4914 is onze stevige, witte, dubbelzijdige, drukgevoelige acrylschuimtape met een gesloten celstructuur en een dikte van 0.15 mm. Gebruik de tape voor het hechten van een groot aantal verschillende materialen waaronder veel metalen en kunststoffen. Ideaal voor hechten van ondergronden met een laag profiel.

Kenmerk:

Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn// Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte// Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad// Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
Witte tape met een dikte van 0,25 mm; universele lijm aan beide kanten van de schuimlaag voor hechting op veel ondergronden met hoge oppervlakte-energie// Witte tape met een dikte van 0.15 mm; universele lijm aan beide kanten van de schuimlaag voor hechting op veel ondergronden met hoge oppervlakte-energie// Witte tape met een dikte van 0.15 mm; universele lijm aan beide kanten van de schuimlaag voor hechting op veel ondergronden met hoge oppervlakte-energie
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten; uitzonderlijk goede prestaties bij schokken/vallen// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten; uitzonderlijk goede prestaties bij schokken/vallen
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Dunne hechtnaden// Dunne hechtnaden

Tip:

Kan worden gebruikt voor het verlijmen van transparante materialen, het monteren van lichtdoorlatende borden met achtergrondverlichting, met hars versterkt glas, metaal, glas en materialen met een hoge oppervlakte-energie (HSE), decoratieve materialen en sierlijsten, naamplaatjes en logo's, het verlijmen van panelen en verstijvingsbevestigingen.