3M™ Scotchlok™DBO/B Direct Bury Splice Kit, vochtbestendig, Lichtblauw, 600 V, max. 1 - 5 mm², 100 Stuk / Zak

Artikelnummer: 7000006238
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000006238
EAN/GTIN 50051128590763
Nummer fabrikant 7000006238

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Blauw// Oranje

Omschrijving:

De 3M™ Direct Bury Splice Kit is draailasdop verbinding in een stevige vochtbestendige behuizing, die wordt gebruikt voor het elektrisch verbinden en vochtbestendig maken van DB-kabels (Direct Buried) met een nominale spanning tot 600 volt.

Kenmerk:

Uitstekend geschikt voor toepassingen waar veel water kan voorkomen, zoals golfbanen, irrigatiebesturingen of buitenverlichting
Inclusief een 3M™ splitpen in verschillende maten voor verschillende draaddiktes
UL-geregistreerd voor ondergrondse installatie en goedgekeurd voor 600 V
UV-bestendige slang gevuld met vochtbestendig vet

Tip:

Use to electrically connect and moisture seal thicker insulation wire