3M™ ET 1139 Polyester Tape, glasvezel versterkt, Transparant, 648 mm x 55 m x 0,17 mm

Artikelnummer: 7000006184
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000006184
EAN/GTIN 50051128533432
Nummer fabrikant 7000006184

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant zwart
Hoge elektrische diëlektrische sterkte
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 647 mm
Bestand tegen oplosmiddelen

Omschrijving:

3M™ Filament Reinforced Insulating Tape 1139 is een 6,5 mil dikke, solventbestendige isolatietape met acrylaatlijm. Deze tape is geschikt voor doorvoerinstallaties gevuld met olie of lucht, versterkingen en voor het bevestigen en scheiden van vloerisolatie. De tape is geschikt voor 600 V en bestand tegen een temperatuurbereik van 0 tot 155 °C.

Kenmerk:

Oplosmiddelbestendige filamenttape met acrylaatlijm voor hoge temperaturen
Ontworpen voor toepassingen die zowel de diëlektrische sterkte van polyesterfolie als de hoge mechanische sterkte van glasvezel vereisen
Weinig rek, hoge trek- en randscheursterkte
Uitstekend geschikt voor het bevestigen van geleidingskabels op spoelen en op eindankers
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
UL® certificatie klasse F (155°C) - E 17385 OANZ 2

Tip:

Bevestiging van begindraden en einddraden
Spoel isolatie wikkeling
Bevestiging van oppervlakte-isolatiemateriaal en andere isolatiematerialen
Bundelen en bevestigen van geleiders en kabels.