Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Hoge elektrische diëlektrische sterkte
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 584 mm
Bestand tegen oplosmiddelen
Omschrijving:
3M™ Filamenttape 1339 is een vervormbare, oplosmiddelbestendige, filamenttape met acrylaatlijm voor hoge temperaturen. Ontwikkeld voor toepassingen die zowel de diëlektrische sterkte van polyesterfolie als de hoge mechanische sterkte van glasvezels vereisen.
Kenmerk:
Aanpasbare, solventbestendige filamenttape met acrylaatlijm voor hoge temperaturen
Ontworpen voor toepassingen die zowel de diëlektrische sterkte van polyesterfolie als de hoge mechanische sterkte van glasvezel vereisen
Weinig rek, hoge trek- en randscheursterkte
Uitstekend geschikt voor het bevestigen van geleidingskabels op spoelen en op eindankers
UL-goedkeuring voor temperaturen tot 130 °C
Folie dikte van 0,164 mm
Tip:
Bevestiging van begindraden en einddraden
Spoel isolatie wikkeling
Bevestiging van oppervlakte-isolatiemateriaal en andere isolatiematerialen
Bundelen en bevestigen van geleiders en kabels.
Batterijcel bundeling