3M™ ET 79 Glasvezeltape, Wit, 616 mm x 55 m x 0,18 mm

Artikelnummer: 7000006178
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000006178
    EAN/GTIN 50051128531216
    Nummer fabrikant 7000006178
    L-nummer L01310 1995

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Wit
    Hoge elektrische diëlektrische sterkte
    Totale lengte: 55 m
    Totale breedte: 616 mm
    Slijtvast voor langdurig gebruik

    Omschrijving:

    3M™ Isolerende glasweefseltape 79 is een bedrukbare tape die wordt gebruikt in spoelen/transformatoren en motortoepassingen. Daaronder ook een buitenste omwikkeling van klosgewikkelde spoelen, banderen van asgewikkelde spoelen, vastzetten van connectorpads, eindwindingen en aansluitingsankers, evenals verbindingen. Deze tape is geclassificeerd tot 600 V en is bestand tegen temperaturen van 0 tot 150 °C (32 tot 302 °F).

    Kenmerk:

    Drukgevoelige acrylaatlijm voor optimale hechting
    De achterkant van glasweefsel biedt maximale stabiliteit
    Voor spoelen/transformatoren en motoren
    Printbaar, absorbeert harsen en lakken
    Geschikt voor een temperatuurbereik van 0 tot 150 °C
    Zeer aanpasbaar en bestand tegen oplosmiddelen
    UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
    Vlamvertragend volgens UL® 510

    Tip:

    Isolatieversterking in mechanisch veeleisende toepassingen
    Kern-, laag-, eind- en dwarsisolatie
    Afsluiting, afdekking en wikkelkop taping
    Bundelen en bevestigen van geleiders en kabels.
    Poolomwikkeling taping van motoren
    Versterking van de isolatie van de groef
    Bevestiging van oppervlakte-isolatiemateriaal en andere isolatiematerialen