3M™ ET 1205 Polyimide Film, Amber, 318 mm x 33 m x 0,08 mm

Artikelnummer: 7000006117
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000006117
    EAN/GTIN 54548623368592
    Nummer fabrikant 7000006117

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Amber
    Zeer hoge elektrische diëlektrische sterkte
    Totale lengte: 33 m
    Totale breedte: 317.5 mm
    Bestand tegen oplosmiddelen

    Omschrijving:

    3M™ Isolatietape van polyimidefolie 1205 is een isolatietape met een rug van polyimidefolie. Deze vlamvertragende tape is geschikt voor gebruik in toepassingen die dun isolatiemateriaal vereisen voor het omwikkelen van transformatoren, condensatoren en kabelbomen. Deze tape is bestand tegen temperaturen van 40 tot 155 °C (40 tot 311 °F) zonder verlies van elektrische eigenschappen en treksterkte.

    Kenmerk:

    Zeer goed vervormbaar, met drukgevoelige acrylaatlijm
    Vlamvertragend, met polyimide rugmateriaal
    Geschikte soldeermaskeerband voor gebruik bij de vervaardiging van gedrukte schakelingen
    Voor het bevestigen van kabels en klemmenborden
    Geschikt voor een temperatuurbereik van -40 tot 155 °C
    UL-genoteerd en RoHS-conform

    Tip:

    Bundelen en bevestigen van geleiders en kabels.
    Afdekband voor spoelen en condensatoren
    Bescherming van de bekleding bij hoge temperatuur toepassingen