3M™ ET 40PR Polyester Tape, antistatisch, bedrukt, Transparant, 609 mm x 66 m x 0,06 mm

Artikelnummer: 7000006114
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000006114
EAN/GTIN 50051138477795
Nummer fabrikant 7000006114

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Triboëlektrische lading tot een minimum beperkt
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 609.6 mm
Opladen wanneer deze van de rol wordt verwijderd < 20 V.

Omschrijving:

3M™ Tape 40PR is een 0,05 mm dikke, antistatische tape voor algemeen gebruik. Deze tape met ‘statisch’ symbolen is geschikt voor gebruik in gebieden die gevoelig zijn voor statische elektriciteit. Bestand tegen temperaturen tot 130 °C (266 °F).

Kenmerk:

De antistatische, geleidende polymeer-acrylkleefstof zorgt voor een stevige hechting
Voorbedrukt met een statisch symbool
Ideaal voor statisch gevoelige gebieden
Bestand tegen temperaturen tot 130 °C
Voorkomt schade aan diverse gevoelige elektronische apparatuur als gevolg van elektrostatische nevelcoating
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Bestand tegen temperaturen tot 130 °C.

Tip:

Om elektrostatisch beschermende verpakking te verzegelen
Bevestiging van onderdelen, bv. in containers of tijdens de productie
Universeel gebruik in elektrostatisch beveiligde werkplaatsen en zones
Gebruik bij de fabricage en assemblage van elektronica
ESD-markering door bedrukking