Scotch® 130C Ethyleen-Propyleen-Rubber-Band, zelffuserend, Zwart, 19 mm x 9 m, 0,76 mm

Artikelnummer: 7000006085
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000006085
EAN/GTIN 50054007417175
Nummer fabrikant 7000006085
L-nummer L01310 1568

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Uitstekende diëlektrische eigenschappen
Totale lengte: 9.1 m
Totale breedte: 19 mm
Stabiel over een breed temperatuurbereik

Omschrijving:

Scotch® Rubberen splicingtape zonder schutlaag 130C is een zeer vervormbare hoogspanningsisolatietape van ethyleenrubber (EPR) en zonder schutlaag. Deze zelfhechtende tape heeft uitstekende fysieke en elektrische eigenschappen, die zorgen voor een onmiddellijke vochtafdichting en voor een holtevrije opbouw.

Kenmerk:

Sterk vervormbare kunstharslijm en zelfvulkaniserende ethyleen-propyleen-rubberhars rug zorgt voor UV-bestendigheid
Ontworpen voor het isoleren van verbindingsstukken en het afsluiten van kabels waarbij overbelastingstemperaturen tot 130°C kunnen oplopen
Uitstekende elektrische en mechanische eigenschappen zorgen voor een vochtige afdichting en afzettingen zonder holle ruimtes
Fysische en elektrische eigenschappen onafhankelijk van de mate van rek
ASTM-goedgekeurd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU

Tip:

Primaire isolatie tot 69 kV
Isolatie railkoper
Afdichten van eindkappen en elektrische aansluitingen
Isolatie van motorkabels
Elektrische veldbesturing voor middenspanningsfittingen en afsluitingen
Reparatie van kabelmantels voor middenspanningsfittingen en -afsluitingen