Scotch® 06147 PVC-Mastiek Afdichtingsband, Zwart, 63 mm x 3 m, 1 mm

Artikelnummer: 7000005872
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Afdichtingstape

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000005872
    EAN/GTIN 50054007061477
    Nummer fabrikant 7000005872

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Zwart
    Eenvoudig te installeren voor maximale bescherming
    Totale lengte: 3 m
    Totale breedte: 63.5 mm
    Uitstekende isolatie-eigenschappen

    Omschrijving:

    Scotch® Vochtafdichtingspads en -rollen zijn hoogwaardige vochtafdichtingspads of -rollen die worden gebruikt om elektrische verbindingen tot 600 V af te dichten.

    Kenmerk:

    De pvc-rug is bestand tegen vocht, alkaliën, zuur, kopercorrosie en vochtigheid
    Agressieve kleefplamuur zorgt voor optimale hechting
    Gemakkelijk te installeren voor maximale bescherming
    Zeer goed bestand tegen UV-licht
    Bestand tegen een breed temperatuurbereik van 0 tot 38 °C
    Kan binnen en buiten worden gebruikt
    Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
    Biedt uitstekende isolatie

    Tip:

    Geschikt voor het afdichten tegen vocht en isoleren van laagspanningsaansluitingen, het opvullen en isoleren van schroefklemverbindingen, het isoleren van vermogens- en verlichtingsaansluitingen, het beschermen van verbindingen met een aardingsstaaf en het afdichten van kabeluiteinden