3M™ ET 61 PTFE-Film, Bruin, 355 mm x 33 m x 0,18 mm

Artikelnummer: 7000005803
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000005803
EAN/GTIN 50054007083011
Nummer fabrikant 7000005803

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant maroon
Uitstekende diëlektrische sterkte
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 25.4 mm
Vlamvertragend volgens UL® 510

Omschrijving:

3M™ Isolatietape van PTFE-folie 61 is een isolatietape met een rug van PTFE-folie. Deze vlamvertragende tape is geschikt voor gebruik op hogetemperatuurspoelen, kabelbomen en condensatoren waar een hoge diëlektrische weerstand en breuksterkte vereist zijn. Deze tape is geclassificeerd tot 600 V en is bestand tegen temperaturen van 0 tot 180 °C (32 tot 356 °F).

Kenmerk:

Bestand tegen chemicaliën en hoge elektrische vlammen
Geschikt voor gebruik met spoelen, kabelbomen en condensatoren onder hoge temperaturen
De PTFE-filmrug maakt toepassingen mogelijk waar stabiliteit en minimale krimp vereist zijn
Agressieve rubber-hars lijm
Vlamvertragend
Geschikt voor een temperatuurbereik van 0 tot 180 °C
UL-genoteerd en RoHS 2002/65/EG-conform
Basismateriaal: PTFE-film
Siliconenlijm, thermohardend

Tip:

Bundelen en bevestigen van geleiders en kabels.
Afdekband voor spoelen en condensatoren
Bescherming van de bekleding bij hoge temperatuur toepassingen