3M™ Scotchlok™ 951 T-Tap Connector voor Insteekbare Aftakking, Rood, 600 V, max. 0,5 - 1 mm², 1000 Stuk / Doos

Artikelnummer: 7000005801
  • Minimale bestelhoeveelheid 1000 stuks
  • Stappen van de bestelling: 1000 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000005801
EAN/GTIN 50054007123137
Nummer fabrikant 7000005801
L-nummer L01310 1813

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Rood
Eenvoudige aansluiting via twee insteekbare componenten
UL- en CSA-certificering

Omschrijving:

3M™ Scotchlok™ Isolatievervangende connectoren 951, 952 en 953 zijn snel te verschuiven t-tap-connectoren die worden gebruikt om een draad in het midden van de spanwijdte elektrisch af te tappen zonder de draad door te knippen of te strippen.

Kenmerk:

Met nylon geïsoleerde sluiting die een draad in het midden van de overspanning elektrisch vastklemt zonder los te koppelen
Uniek U″-contact zorgt voor een betrouwbare elektrische verbinding
Snel en gemakkelijk te gebruiken
Vlamvertragend

Tip:

Kan worden gebruikt als een doorgaande elektrische verbinding zonder de draad door te knippen of te strippen