3M™ Diamond Grade™ DG³ Reflecterende folie 4090T, wit transparant, 940 mm x 45.7 m

Artikelnummer: 7000004917
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 2-3 weken
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000004917
Kopiëren
EAN/GTIN 50051135985149
Kopiëren
Nummer fabrikant 7000004917
Kopiëren
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De reflecterende folie met de nieuwste technologie, de 3M™ Diamond Grade™ DG³ reflecterende folie, maakt gebruik van kubusvormige prismatechnologie om een maximale hoeveelheid licht naar de bestuurders terug te sturen. Ontwikkeld voor een zo wijd mogelijk toepassingsdomein, inclusief snelwegen en stedelijke omgevingen, heeft DG³ een uitstekende breedhoekigheid (observatiehoeken) en presteert uitzonderlijk goed op alle afstanden en in alle weersomstandigheden. De borden zijn goed zichtbaar, zelfs op visueel complexe nachtelijke wegen. De 3M™ Diamond Grade™ DG³ folie serie 4000 is goedgekeurd voor de productie van verkeersborden met Europese technische goedkeuringen (ETA).

Voordeel:

  • Demografische veranderingen vragen een verbetering in bewegwijzering en signalisatie.
  • Oudere automobilisten hebben een langere reactietijd en een verminderde gezichtsscherpte 's nachts.
  • Borden gemaakt van 3M™ Diamond Grade™ DG³ prismatische reflecterende folie bieden het helderheidsniveau dat oudere bestuurders nodig hebben
  • Verschillende voertuigformatenvan auto's tot SUV's tot semi-tractorencreëren enorm verschillende observatiehoeken.
  • Borden gemaakt van 3M™ Diamond Grade™ DG³ prismatische reflecterende folie zijn beter zichtbaar voor bestuurders van grote voertuigen
  • Het product is opgebouwd door het lamineren van materiaallagen met minimaal gebruik van oplosmiddelen of uitstoot (emissies).
  • Het fabricageproces voor prismatische folies is veel milieuvriendelijker dan dat van reflecterende folies met glasparels.
  • De uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) wordt verminderd met 97%, het energieverbruik met 72% en vast afval met 46% in vergelijking met de productie van glasparel-folie
  • 3M™ Diamond Grade™ DG³ prismatische reflecterende folie maakt externe verlichting van signalisatieborden overbodig (bijvoorbeeld: op portiekborden)
  • Fluorescerende kleuren voor een betere zichtbaarheid bij daglicht, schemering en guur weer.
  • Typische toepassingen: schoolzones, risicogebieden, spoorwegovergangen, snelheidslimieten en werkzones
  • De lange levensduur minimaliseert de kosten voor de vervanging en verwijdering van borden

Advies:

  • Wervenwegenwerken

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen