3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3440, Zwart, 25 mm x 45.7 m, 4.1 mm

Artikelnummer: 7000001979
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000001979
EAN/GTIN 50021200658087
Nummer fabrikant 7000001979

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
De versie met 40 koppen per cm² kan worden gecombineerd met tegenhangers van 26, 40 of 62 koppen per cm².
Totale lengte: 45.72 m
Totale breedte: 25.4 mm
De paddestoelhoofden grijpen in elkaar om een stevige verbinding te vormen

Omschrijving:

3M™ Dual Lock™ hersluitbare klikband sj3440 is zwart, met 250 steeltjes met vierkante inch met een sluitingsdikte van 4,0 mm. 3M™ Dual Lock™ hersluitbare klikband sj3440 is niet zelfklevend.

Kenmerk:

Honderen malen hersluitbaar
Een hoorbare klik geeft zekerheid over een juiste sluiting
Bestand tegen hoge temperaturen, oplosmiddelen en verontreinigingen.
Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt
Stammen klikken op hun plaats om er zeker van te zijn dat de Klikbandsluiting werkt
Bestand tegen hoge temperaturen, oplosmiddelen, verontreiniging en corrosie bij sluiting

Tip:

Voor gebruik in transport, elektronica, bedrijfsuitrusting, machines, medische apparatuur, signalisatie en display-oplossingen
Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen