3M™ Klittebandsluiting Lus SJ3571

Artikelnummer: 7000001963
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000001963
    EAN/GTIN 50021200862897
    Nummer fabrikant 7000001963

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Zwart
    Retentiekracht voor duizenden seal-cycli
    Totale lengte: 45.72 m
    Totale breedte: 15.87 mm

    Omschrijving:

    3M™ Klittenbandsluiting (lus) SJ3571 is onze premium PSA nylon lus met acryltape en een doorzichtige polyethyleen folievoering. Deze sluiting heeft gesloten een dikte van 3,8 mm.

    Kenmerk:

    Hoogwaardige op acryl gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een hoge temperatuurbestendigheid nodig is
    Duurzaam gedurende duizenden sluitingen
    Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen
    Geschikt voor diverse industrieën waaronder transport, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en signalering binnen en buiten
    Beschikt over uitstekende temperatuurbestendigheid van 200 ° F (93 ° C)

    Tip:

    Mogelijke toepassingen in transport, elektronica, kantooruitrusting, winkelinrichting en binnen- en buitenbewegwijzering.