3M™ PTFE Plastic Film Tape 5491, Grijs, 25 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000001582
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 stuks
  • Stappen van de bestelling: 9 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000001582
    EAN/GTIN 50021200161464
    Nummer fabrikant 7000001582

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Grijs
    Uitstekend bestand tegen chemicaliën
    Totale lengte: 32.9 m
    Totale breedte: 25.4 mm
    Totale hoogte: 0.2 mm

    Omschrijving:

    3M™ PTFE Tape 5491 heeft een geextrudeerde PTFE drager wat een extreem lage frictie coëfficiënt geeft. In combinatie met de drukgevoelige siliconenlijm kan er een extreem glad, vuilafstotend oppervlak worden gemaakt op vele ondergronden voor een zo efficiënt en schoon mogelijk productieproces.

    Kenmerk:

    De geextrudeerde drager krult niet bij het afrollen wat het aanbrengen eenvoudiger maakt
    Vuilafstotend PFTF geeft een zeer glad oppervlak en verminderd schoonmaakwerkzaamheden
    Zeer groot temperatuurbereik
    Geextrudeerde PTFE drager blijft vlakker liggen dan de geschaafde PTFE folies.
    Zorgt voor een extreem glad oppervlak
    Met name geschikt voor schuivende werktuigen met rechte oppervlakken
    Geëxtrudeerde PTFE plakband rolt nauwelijks op tijdens het afwikkelen
    Kortstondige temperatuurbestendigheid tot +260 °C.

    Tip:

    Dankzij zijn hoge mechanische sterkte en kleefafstotend oppervlak is deze tape geschikt als glij- en beschermingslaag in een breed scala van toepassingen
    Kleefwerende bekleding van rollen, rollen, platen, enz. die in contact komen met kleverige stoffen of chemicaliën.