3M™ Litho Tape 616, Rood, 19 mm x 66 m, Kleinverpakking

Artikelnummer: 7000001554
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000001554
EAN/GTIN 50021200058849
Nummer fabrikant 7000001554
L-nummer L01310 1054

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: rood
Totale lengte: 65,83 m
Totale breedte: 19,05 mm

Omschrijving:

3M™ Litho Tape 616 is een optisch transparante en fotografisch gekleurde tape primair ontwikkeld voor vele litho toepassingen in de grafische industrie. Is leverbaar in een breed scala aan breedtes en lengtes.

Kenmerk:

Bestand tegen schommelende vochtigheidsniveaus
Nauwkeurige positionering dankzij de optische helderheid van de tape
Kleefkracht vermindert vervuiling door lijmresten
Pin-hole vrije drager om continue ondoorzichtigheid van de lichtbron te verzekeren en zo retoucheren te verminderen.